Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6005 -2Z/C3GJN ID 25mm AD 47mm Breite12mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     1498-8000513142
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10058951
EAN/GTIN:
     7316571531298
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Sicherungsscheibe für Wellen
rillenkugellager einreihig skf
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl
Weitere Informationen:
Breite:
12 mm
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P5 bzw. ABEC 5
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Stahlblechkäfig
Dichtung:
beidseitige Abdeckung
Außen-Ø:
47 mm
Innen-Ø:
25 mm
Isolierung:
keine
Kugelreihen:
einreihiges Lager
Temperaturbereich:
+40 bis +150 °C
Außenring:
ohne Flansch/Nut
Gewicht:
0,08 kg
Bohrung:
zylindrische Bohrung
Lagerluft:
leicht erhöhte Radiallagerluft
Marke:
SKF
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, Wälzlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
1
€ 8,90*
ab € 4,76*
€ 6,64*
1 Tag
184
1
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,65*
6 Tage
356
1
€ 10,00*
ab € 4,94*
€ 6,90*
9 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 8,12*
€ 9,01*
Lager 1498
184
1
€ 5,45*
ab € 10,76*
€ 14,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK
6005ZZC3
ab € 2,44*
Zubehör
NSK
6005ZZ
ab € 1,98*
Zubehör
RS Pro
6190632
ab € 5,08*
Zubehör
SKF
6005-2Z
ab € 2,14*
Zubehör
SKF
E2.6005-2Z/C3
ab € 3,56*
Zubehör
SKF
6005-2Z/C3
ab € 2,02*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
TIH100M 230V
ab € 2.692,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.