Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51413 M ID 65mm AD 140mm B.56mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1498-8000512319
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10064326
EAN/GTIN:
     7316572052556
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
56 mm
Außen-Ø:
140 mm
Innen-Ø:
65 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
4 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
SKF
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, rillenkugellager aussendurchmesser 140, Wälzlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,04*
€ 317,04*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,04*
€ 318,58*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 319,15*
€ 343,69*
6 Tage
2
€ 10,00*
ab € 322,83*
€ 348,43*
Lager 1498
2
Frei Haus
ab € 479,08*
€ 518,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,37*
€ 616,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,77*
€ 614,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 502,19*
€ 597,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,08*
€ 570,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.