Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Rillenkugellager 51230 -M ID 150mm AD 215mm B.50mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-8000512182
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10146985
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Weitere technische Eigenschaften:· Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1· Artikelumfang: nur Axial-Rillenkugellager, ohne Unterlagscheibe(n)
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Außen-Ø:
215 mm
Innen-Ø:
150 mm
Temperaturbereich:
-30 bis +150°C
Gewicht:
5,65 kg
Winkeleinstellbarkeit:
nicht winkeleinstellbar
Marke:
ZEN
Laufgenauigkeit:
Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Material:
Standard-Wälzlagerstahl
Käfig:
Messingkäfig
Weitere Suchbegriffe: Wälzlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
1
Frei Haus
ab € 231,61*
€ 276,44*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 232,86*
€ 277,45*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,06*
€ 326,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 262,29*
€ 312,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,02*
€ 301,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,61*
€ 275,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.