Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifschwamm SW 501 L123xB96mm K.120 soft KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifschwamm SW 501 L123xB96mm K.120 soft KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-8000353607
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     125281
EAN/GTIN:
     4014855027682
Suchbegriffe:
Schleifschwamm
klingspor schleifschwamm
schleifschwamm
schleifschwamm k120
seidenmattes Schliffbild · für schwach und stark profilierte Werkstückoberflächen (zweiseitig einsetzbar) · knitter- und bruchresistent · wasch- und wiederverwendbar · geeignet für Farbe, Lack, Spachtel und HolzWeitere technische Eigenschaften:· geeignet für: Farbe/Lack/Spachtel/Holz· Höhe: 12,5mm· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
120
Sorte:
soft
Breite:
96 mm
Länge:
123 mm
Marke:
KLINGSPOR
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Weitere Suchbegriffe: Schleifschwämme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,74*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.