Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberscheibe CS 570 D.115mm K.60 f.INOX/Alu./NE-Metalle ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiberscheibe CS 570 D.115mm K.60 f.INOX/Alu./NE-Metalle ZK KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-8000351806
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     204088
EAN/GTIN:
     4014855048090
Suchbegriffe:
Metall-Winkelschleifblatt
Fiber Scheibe
Fiber-Schleifscheibe
Fiberscheibe
Zirkonkorund · selbstschärfeeffekt · agressiver und kühler Schliff bei hoher Standzeit, speziell für Edelstahl (INOX) · keine Anlauffarben durch Multibindung, geeignet für die Aluminiumbearbeitung · mit Sternloch · Bohrung 22 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Bohrungsform: Sternloch· Höchstgeschwindigkeit: 80m/s· Nutzungsart: Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
60
max. Drehzahl:
13300 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
sehr gut geeignet
Bohrung:
22 mm
Einsatzbereich:
für INOX / Aluminium / NE-Metalle
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Weitere Suchbegriffe: Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115mm korn 60, fiber scheibe, fiberscheiben klingspor, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,528*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,758*
€ 0,90202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,748*
€ 0,89012
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,698*
€ 0,83062
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,668*
€ 0,79492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,658*
€ 0,78302
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,528*
€ 0,62832
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.