Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrieanhänger L2500xB1250mm Trgf.3000 kg 1-Achs-Drehschemel-Lenkung Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-8000251201
Hersteller:
     Gabriel Transportsysteme
Herst.-Nr.:
     601010
EAN/GTIN:
     4250448504417
Suchbegriffe:
Industrieanhänger
Schwerlastanhänger
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Grundrahmen aus T-Profil 80/80/8 mm · alle 4 Ecken abgerundet und mit Rohrhülsen zum Einstecken von Ladeflächenaufbauten, optionales Zubehör (Rungen, Bordwänden etc.) · Lackierung RAL 2004 reinorange · stabile rutsch- und wetterfeste Siebdruckplatte unterlegt mit wetterfester 25 mm starker OSB Platte · Deichsel Ø 35 mm · Deichsel-Schnellwechselsystem mit Fallsicherung · Anhängerkupplung mit Bolzen Ø 30 mm · 1-Achs-Drehschemel-Lenkung mit Kugel-Drehkranz · wendig und wartungsarm · Risikobeurteilung gem. DIN EN ISO 14121-1 · max. Fahrgeschwindigkeit 6 km/hWeitere technische Eigenschaften:· Radbreite: 140mm· Ausführung: 1-Achs-Drehschemel-Lenkung
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
3000 kg
Ladeflächenbreite:
1250 mm
Rad-Ø:
460 mm
Farbe:
reinorange, RAL 2004
Bereifung:
Luft
Ladehöhe:
560 mm
Ladeflächenlänge:
2500 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummi-Reifen, Vollgummirad, Vollgummirolle, industrieanhänger 1 achs, industrieanhänger, schwerlastanhänger luftreifen, Anhänger, Materialanhänger, Transportgerät
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.399,45*
€ 2.524,61*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.400,96*
€ 2.527,06*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.404,54*
€ 2.538,29*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.450,92*
€ 2.587,33*
€ 4,95*
ab € 2.499,59*
€ 2.634,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.527,06*
€ 3.007,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.503,79*
€ 2.979,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.434,71*
€ 2.897,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.401,91*
€ 2.858,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.400,96*
€ 2.857,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.