Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsöl W 44 T® Multi-Spray 500ml Spraydose m.Multifunktionssprühkopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-8000250551
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     11251550
EAN/GTIN:
     4024596046361
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Kriechöl
Multi-Öl
Multifunktionsspray
Multifunktionsöl mit Mehrfachwirkung - Korrosionsschutz, Wasserverdrängung, Schmierung, Konservierung und Reinigung · löst festgefressene Verschraubungen, Bolzen, Armaturen etc. · durchdringt und löst Rost · verdrängt Feuchtigkeit von elektrischen Kontakten · verhindert Kriechströme und erleichtert das Starten nasser Motoren · eignet sich auch als Schneidöl für Bohr- und Schneidvorgänge · beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche an Scharnieren, Führungen, Lagern und allen Arten von Gelenken und Kupplungen · reinigt verschmutzte Metalloberflächen und hinterlässt einen lang haftenden, hauchdünnen Film, der nicht schmiert oder klebt und keinen Staub anzieht · schützt und pflegt alle Werkzeuge, Maschinen sowie elektrische und mechanische Präzisionsgeräte und hält sie funktionsfähig
Weitere Informationen:
Inhalt:
500 ml
Gebinde:
Spraydose mit Multifunktionssprühkopf
Farbe:
gelblich
Temperatur:
-50 bis +210 °C
Marke:
WEICON
Einsatztemperatur:
-50 bis +210 °C
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Multispray, weicon multispray, korrosionsschutzöl, kriechöl spray, Loctite 8201, Multifunktionssprays, Multiöl, Reiniger, Universalöl, Universalsprays/-öle, Vielzwecköl, Vielzweckspray
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,01*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 24 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.