Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungbereich 2, 15l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1341341 OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1341341 OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1341341 OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
OVENTROP 1341341 OV Wohnungsstation Regudis W-HTF kupfergelötet Leistungsber 2
Artikel-Nr.:
     1498-7000525403
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1341341
EAN/GTIN:
     4026755411829
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Haustelefon
anschlussverschraubung oventrop
anschlussverschraubung
mit gemischten Heizkreis und HochtemperaturabgangPumpe Wilo Yonos Para RS 15/1-6 RKA · Bautiefe 110 mmAusführung bestehend aus: Proportional-Mengenregler · thermostatischer Temperaturregler · Schmutzfänger · Passstück für Wärmemengenzähler · Passstück für Kaltwasserzähler · Zonenventil zur Regulierung des Heizkreises · Differenzdruckregler · Entlüftung · EntleerungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 630mm· Einstellbereich Temperatur heißes Leitun: 40Grad Celsius· Geeignet für: Zentralheizung/Leitungswasser· Höhe: 665mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Adapter für Wärmezähler: Ja· Nenndurchmesser Heizung: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser kaltes Trinkwasser: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Rücklauf: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/4 Zoll (20)· Nenndurchmesser Zufuhr: 3/4 Zoll (20)· Primäre Vorlauftemperatur: 20Grad Celsius· Tiefe: 110mm· Trinkwasser Leistung: 36kW· Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 15l/min· Max. Arbeitsdruck: 1000kPa
Weitere Suchbegriffe: 030264030002, Wohnungsstation
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.833,85*
€ 2.034,96*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.033,72*
€ 2.259,93*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.048,65*
€ 2.262,68*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.060,33*
€ 2.272,95*
€ 5,95*
ab € 2.127,79*
€ 2.330,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.262,68*
€ 2.692,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.241,81*
€ 2.667,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.146,36*
€ 2.554,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.095,33*
€ 2.493,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.048,65*
€ 2.437,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.