Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Pufferspeicher Hydrocor-HP 3 bar 800 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-7000522542
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1385008
EAN/GTIN:
     4026755373240
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Energiespeicher-Zentrale
Energiespeicherzentrale
Zentrale Energiespeicher
Heizwasser-Pufferspeicher zum Anschluss verschiedener Wärmeerzeuger (z. B. Solar · Feststoff · Wärmepumpe oder konventionelle Heizkessel) · Speicher geeignet für die Stationen: Regusol X und Regumaq X-30/XZ-30/XH/X-80 und Regudis · die Wärmeübertragung sowohl von den Solarkollektoren an den Pufferspeicher als auch vom Pufferspeicher an das Trinkwasser erfolgt hierbei mit den genannten Stationen extern · Betriebstemperatur: 95 °CWeitere technische Eigenschaften:· Doppelte Trennung: Ja· Durchmesser: 1090mm· Höhe: 1830mm· Inhalt: 800l· Nenndurchmesser primär: DN 40· Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: DN 40· Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: DN 40· Werkstoff des Boilers: Stahl· Max. Arbeitsdruck primär: 3bar
Weitere Suchbegriffe: Pufferspeicher, anschlussverschraubung oventrop, zentrale energiespeicher, pufferspeicher 800 liter, 031058000601, Puffertrinkwasserspeicher, Puffer-Trinkwasserspeicher, Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,63*
€ 1.505,41*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.331,38*
€ 1.512,25*
€ 5,95*
ab € 2.225,92*
€ 2.466,94*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.505,41*
€ 1.791,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.484,75*
€ 1.766,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.411,97*
€ 1.680,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.367,97*
€ 1.627,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.319,63*
€ 1.570,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.