Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco LED-Spiegel-Klemmleuchte SYSTEM 2 waagerecht, chrom 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-6000697268
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     449200106
EAN/GTIN:
     4018445108188
Suchbegriffe:
Badezimmer Spiegel
Badspiegel
Klemmlampe
Klemmleuchte
LED-Spiegel-Klemmleuchte waagerecht · 500 mm · (4.000 K)Weitere technische Eigenschaften:· Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmater: Nein· Anschlussart: Kabel· Ausstrahlungswinkel: freistrahlend/diffus· Austauschbares Betriebsgerät: Ja· Bedienung über Bluetooth: Nein· Betriebsgerät: EVG· Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 1: Nein· Breite (1): 498mm· Dimmung 0-10 V: Nein· Dimmung 1-10 V: Nein· Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: Nein· Dimmung DALI: Nein· Dimmung DALI-2: Nein· Dimmung DMX: Nein· Dimmung DSI: Nein· Dimmung GPRS: Nein· Dimmung herstellerspezifisch: Nein· Dimmung LineSwitch: Nein· Dimmung mit Push-button: Nein· Dimmung Netzspannungsmodulation: Nein· Dimmung Phasenabschnitt: Nein· Dimmung Phasenanschnitt: Nein· Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): Nein· Dimmung programmierbar: Nein· Dimmung RF: Nein· Dimmung Sine Wave Reduction: Nein· Dimmung Touch and Dim: Nein· Dimmung Zigbee: Nein· Farbtemperatur (1): 4000Kelvin· Geeignet für Anbaumontage: Ja· Geeignet für Deckenmontage: Nein· Geeignet für Einbaumontage: Nein· Geeignet für Lichtbandkonfiguration: Nein· Geeignet für Notlicht: Nein· Geeignet für Pendelaufhängung: Nein· Gehäusefarbe: Aluminium· Höhe/Tiefe: 40mm· IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein· Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein· Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein· Kompatibel mit Google Assistant: Nein· Konstant-Lichtstrom-Regelung: Nein· Länge: 40mm· Leiterquerschnitt: 0,75mm²· Leuchte mit begrenzter Oberflächentemper: Nein· Leuchtmittel (1): LED nicht austauschbar· Lichtfarbe (1): weiß· Lichtverteilung: symmetrisch· Mit Betriebsgerät: Ja· Mit Bewegungsmelder: Nein· Mit Leuchtmittel: Nein· Mit Lichtsensor: Nein· Mit Luftschlitzen: Nein· Nennspannung: 200V· Nennstrom: 0mA· Notstromversorgung integriert: Nein· Ohne Dimmfunktion: Ja· Polzahl: 2· Schutzart (IP): IP20· Schutzklasse: II· Spannungsart: AC· Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal· Werkstoff des Gehäuses: Aluminium
Weitere Informationen:
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 116,38*
€ 144,63*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 117,55*
€ 145,98*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,71*
€ 156,72*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 128,68*
€ 159,58*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,81*
€ 160,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,58*
€ 189,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,54*
€ 185,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,65*
€ 180,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,93*
€ 174,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
449200104
ab € 117,36*
Ähnlich
EMCO Bad
449200103
ab € 103,77*
Ähnlich
EMCO Bad
449200105
ab € 104,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.