| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000695507 Herst.-Nr.: 201440515 EAN/GTIN: 4021344097637 |
| | |
|
| | |
| Unterputzmontage · Flügelgriffe · Metall · Strahlregler M 18,5 x 1 PCA Laminar · Soft-Start Keramik-Oberteile 90° · Durchflussmenge 5,6 l/min bei 3 bar · Rohbau- und Feinbau-Komplettset · Ausladung Wandauslauf 180 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: sonstige· Anschlussmaß Zufuhr: sonstige· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Ausführung: Aufbauteil· Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· KIWA-Prüfsiegel: Nein· Mit Auslauf: Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Ja· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Verlängerungsset lieferbar: Nein· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 180mm Weitere Informationen: | | Ausladung: | 180 mm | Ausstattung: | mit Flügelgriffen | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 5,6 l/min | Armaturenart: | Dreilochbatterie | Oberfläche: | chrom | Serie: | NOVA FONTE | Marke: | KLUDI |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armaturen kludi, selbstschluss-waschtischbatterie, wandarmatur waschtisch, 0110718003500, Armatur, Batterie, Dreilochbatterie, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Dreilochbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,77* | € 303,43* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 283,83* | € 332,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 282,25* | € 337,41* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 379,38* | € 441,58* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 384,93* | € 444,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|