Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Unterputzkörper EUROSMART CE f Br voreinstellbare Mischeinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 36416001 Einbaukörper Eurosmart CE 230 V mit Trafo für 36415/36463
GROHE 36416001 Einbaukörper Eurosmart CE 230 V mit Trafo für 36415/36463
GROHE 36416001 Einbaukörper Eurosmart CE 230 V mit Trafo für 36415/36463
GROHE 36416001 Einbaukörper Eurosmart CE 230 V mit Trafo für 36415/36463
GROHE 36416001 Einbaukörper Eurosmart CE 230 V mit Trafo für 36415/36463
Artikel-Nr.:
     1498-6000624670
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     36416001
EAN/GTIN:
     4005176595394
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
mit verdeckter, voreinstellbarer thermostatischer Mischeinrichtung, passend zu IR-Fertigmontageset 36415 und 36463, 2 Vorabsperrungen, Rückflussverhinderer mit Sieb, Anschlussgehäuse für Netzspannung, mit Trafo 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC, für normgerechte Wanddurchführung bei Wassereinwirkung, mit Dichtmanschette Weitere technische Eigenschaften: · Abmessungen abzweigender Anschluss: 1/2 Zoll · Abzweigender Anschluss: Innengewinde · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anschlussspannung: 230V · Art der Steuerung: Infrarot · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Batteriebetrieben: Nein · Einbautiefe: 66mm · Frequenz Spülzyklus: 0h · Mit Rückstromsicherung: Ja · Spannungsart: AC/DC · Verlängerungsset lieferbar: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vordruck: 1bar · Max. Temperatureinstellung: 100Grad Celsius
Weitere Informationen:
Serie:
Eurosmart CE
Marke:
GROHE
Ausführung:
Wandeinbau
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: netztrafo, 011040027801, Einbaukörper
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 432,61*
€ 471,89*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 434,45*
€ 477,17*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 459,49*
€ 513,14*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,29*
€ 520,60*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,75*
€ 522,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,60*
€ 619,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 516,78*
€ 614,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,70*
€ 597,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,25*
€ 588,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,29*
€ 575,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
36264001
€ 151,33*
Ähnlich
Grohe
36336001
€ 260,94*
Ähnlich
Grohe
36337001
€ 103,57*
Ähnlich
Grohe
36339001
€ 182,36*
Ähnlich
Grohe
36459000
€ 543,61*
Ähnlich
Grohe
36322001
€ 114,77*
Ähnlich
Grohe
26483000
€ 83,85*
Ähnlich
Grohe
26484000
€ 84,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.