Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KE Duschablage 24953 auf Maß, 610-800 x 120 x 90 mm, schwarzgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KEUCO 24953370200 Keuco Duschablage mit Haken sw ma 610-800x120x90mm
KEUCO 24953370200 Keuco Duschablage mit Haken sw ma 610-800x120x90mm
KEUCO 24953370200 Keuco Duschablage mit Haken sw ma 610-800x120x90mm
Artikel-Nr.:
     1498-6000579695
Hersteller:
     Keuco
Herst.-Nr.:
     24953370200
EAN/GTIN:
     4017214676552
Suchbegriffe:
Badablage
Badablageboard
Badablagekonsole
Duschkorb
Maßanfertigung · in 1 cm Schritten · Wandmontage · mit verdeckter Befestigung · abnehmbar · mit Ablaufschlitzen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz matt
Montage:
Wandmontage
Marke:
KEUCO
Befestigungsart:
zum Kleben, zum Schrauben
Form:
rechteckig
Breite:
610-800 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
120 mm
Material:
Aluminium
Ausstattung:
mit Haken
Besonderheiten:
abnehmbar
Variante:
mit Ablaufschlitzen
Accessoireart:
Duschablage
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Duscheckablage, Eckablage, Eckduschablage, keuco eckablage, eckablage, badablage schwarz, 01306004830102, Ablage, Ablagekorb, Schwamm-/Duschkorb/-ablage, Schwammablage, Schwammhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 160,12*
€ 196,37*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 188,91*
€ 228,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 194,51*
€ 235,95*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 195,11*
€ 237,05*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 196,18*
€ 237,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,95*
€ 280,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,07*
€ 279,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,23*
€ 272,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,15*
€ 260,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,51*
€ 231,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Keuco
24951510000
ab € 116,82*
Ähnlich
Keuco
24951370000
ab € 117,82*
Ähnlich
Keuco
24952510000
ab € 62,14*
Ähnlich
Keuco
24952370000
ab € 72,55*
Ähnlich
Keuco
24953370100
ab € 114,18*
Ähnlich
Keuco
24953510100
ab € 114,21*
Ähnlich
Keuco
24953510200
ab € 159,75*
Ähnlich
Keuco
24953370300
ab € 173,27*
Ähnlich
Keuco
24953510300
ab € 172,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.