| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000579451 Herst.-Nr.: 3962000H EAN/GTIN: 4005176571336 |
| |
|
| | |
| Höhe 450 mm · Wasserinhalt 240 l · Nutzinhalt 170 l · Titan-Stahl · kombinierbar mit Talento- (28943000+19025000) und Talentofill-Garnituren (28991000+19952000) · kombinierbar mit Poresta Wannenträger (17156511) · kombinierbar mit Schedel Wannenträger (SW80026) · inkl. schallreduzierender Antidröhn-Matten · erfordert Wannenfüße (49115000) und Dichtungsset (49114000)Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Personen: 2· Boden Breite (Breite Liegefläche): 510mm· Boden Länge (Länge Liegefläche): 1365mm· Durchmesser Ablaufloch: 52mm· Höhe einschließlich Füße: 0mm· Inhalt: 170l· Länge (1): 1800mm· Materialstärke: 3mm· Mit Rutschhemmung: Nein· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Position Ablaufloch: Mitte· Werkstoff: Stahl |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: grohe badewanne, stahl badewanne, 010240000403, Duo-Badewanne, Einbauwanne, Float-Badewanne, Körperform-Badewanne, Viereck-Badewanne, Wanne |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 565,20* | € 666,30* | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 977,96* | € 1.117,34* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.033,91* | € 1.174,57* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.006,90* | € 1.179,52* | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.046,49* | € 1.185,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|