Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Rapid SLX 3-in-1 Set für WC 39603 m. Skate C Betätigung S chrom/Wandwinkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39603000 Grohe WC-Element RAPID SLX 3-in-1-Set Spülkasten GDX 6 l
GROHE 39603000 Grohe WC-Element RAPID SLX 3-in-1-Set Spülkasten GDX 6 l
GROHE 39603000 Grohe WC-Element RAPID SLX 3-in-1-Set Spülkasten GDX 6 l
Artikel-Nr.:
     1498-6000579444
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39603000
EAN/GTIN:
     4005176527562
Suchbegriffe:
Vorwandelement
Vorwandinstallationselement
WC-Element
WC-Montageelement
1,13 m Bauhöhe · bestehend aus: Rapid SLX-Element für WC (39596000) inkl. Stromanschluss (Klemmdose) · Skate Cosmopolitan S Abdeckplatte · chrom (37535000) · Rapid SL Wandwinkel (3855800M) · mit SpülstromdrosselWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 1/2 Zoll· Achsenmaß WC-Befestigung: 18 cm und 23 cm· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Anzahl der Anschlüsse Leitungswasser: 1· Belastbarkeit >= 400 kg: Ja· Geeignet für die Bedienung über die Abla: Nein· Geeignet für die Frontbedienung: Ja· Geeignet für Dusch-WC: Ja· Geeignet für elektrische Bedienung: Nein· Geeignet für Fernbedienung: Ja· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Infrarotbedienung: Ja· Geeignet für Installationswand (Systemwa: Ja· Geeignet für Leichtbauwand (Trockenbau): Ja· Geeignet für Massivwand (Nassbau): Nein· Geeignet für Pneumatikbedienung: Ja· Geeignet für Spülstromdrosselung: Ja· Geeignet für WC mit reduzierter Auflagef: Ja· Material Spülkasten: Kunststoff· Min. Ablagenhöhe: 0mm· Mit Abflussbogen: Nein· Mit Befestigungsmaterial für das WC: Ja· Mit Eckventil: Nein· Mit Einlauf- und Abflussgarnitur: Ja· Mit Halterung geeignet für Bodenmontage: Ja· Mit Halterung geeignet für für hohe Wand: Ja· Mit Halterung geeignet für niedrige Wand: Ja· Mit Kondensisolierung: Ja· Mit Kontaktgeräuschisolierungsset: Nein· Programmierbar mit Fernbedienung: Ja· Qualitätsklasse Spülkasten: Polypropylen (PP)· Rahmen geeignet für WC mit Sprung > 60 c: Nein· Rohraußendurchmesser Leitungswasser: 0mm· Spülvolumen: 3l· Tiefenverstellbar: Ja· Toilettenhöhe verstellbar: Nein· Verstellbare Breite: Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 193,51*
€ 235,55*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,80*
€ 252,78*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 237,17*
€ 286,38*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,42*
€ 296,57*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 248,95*
€ 297,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,57*
€ 352,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,63*
€ 350,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,37*
€ 343,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,38*
€ 328,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,42*
€ 293,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39596000
ab € 152,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.