Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL E-Modul SCHELLTRONIC ab 4/2016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 260030099 Urinal-E-Modul EDITION E
SCHELL 260030099 Urinal-E-Modul EDITION E
Artikel-Nr.:
     1498-6000579335
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     260030099
EAN/GTIN:
     4021163163452
Suchbegriffe:
Elektronikmodul
Urinal-Element
Urinal-Montageelement
Urinal-Vorwandblock
E·Modul Urinal EDITION E Für Armaturen ab 2016. SCHELL Artikelnummer: 260030099 Weitere technische Eigenschaften: · Abtastprinzip: Reflexionssystem · Ausführung der Schaltfunktion: programmierbar/konfigurierbar · Ausführung des elektrischen Anschlusses: Kabel mit Steckverbinder · AWG-Nummer: 28 · Breite des Sensors: 13,5mm · Einstellverfahren: manuelle Einstellung · Gehäusebauform: Sonderbauform · Höhe des Sensors: 32,7mm · Länge des Sensors: 23mm · Lichtart: Infrarotlicht · Messbereich Länge: 0mm · Messverfahren für optische Abstandsmessu: Lichtlaufzeit · Mit Zeitfunktion: Ja · Relative Wiederholgenauigkeit: 30% · Schutzart (IP): IP67 · Spannungsart: DC · Versorgungsspannung: 6V · Vorausfallmeldung: Ja · Werkstoff der optischen Fläche: Kunststoff · Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff · Werkstoff des Kabelmantels: Polyvinylchlorid (PVC) · Max. Ausgangsstrom: 40mA
Weitere Informationen:
Marke:
SCHELL
... > BHI > Sanitär > Ersatzteile
Weitere Suchbegriffe: Urinal-Vorwandelement, Urinalsteuerung, elektronische Urinalauslösung, 011965011001, Ersatzteil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 144,29*
€ 185,88*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 150,45*
€ 188,32*
Lager 1498
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,79*
€ 189,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,49*
€ 190,49*
€ 5,95*
ab € 177,60*
€ 217,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,68*
€ 225,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,03*
€ 221,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,34*
€ 215,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,80*
€ 209,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,79*
€ 181,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
032080099
€ 43,77*
Ähnlich
Schell
028230099
€ 206,59*
Ähnlich
Schell
028220099
€ 207,90*
Ähnlich
Schell
028012899
€ 103,44*
Ähnlich
Schell
028001599
€ 42,42*
Ähnlich
Schell
028000699
€ 52,49*
Ähnlich
Schell
230792899
€ 40,69*
Ähnlich
Schell
230770699
€ 26,13*
Ähnlich
Schell
766650099
€ 137,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.