Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schell elektro WT-Armatur XERIS E-T HD M-Wasser Therm. chrom Typ HD-M mid.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 002340699 Schell elektro WT-Armatur XERIS E-T HD M-Wasser Th chr Netzbet
SCHELL 002340699 Schell elektro WT-Armatur XERIS E-T HD M-Wasser Th chr Netzbet
SCHELL 002340699 Schell elektro WT-Armatur XERIS E-T HD M-Wasser Th chr Netzbet
Artikel-Nr.:
     1498-6000579051
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     002340699
EAN/GTIN:
     4021163163698
Suchbegriffe:
Unterputznetzteil
Waschtisch Dreilocharmatur
Waschtisch-Dreilochbatterie
Selbstschluss-Waschtischbatterie
mit UP-Netzteil · geeignet zur Vernetzung mit SWS · parametrierbar über SSC · Lieferumfang: Infrarot-Sensor-Einlocharmatur · Elektronikmodul programmierbar · Anschlusskabel mit Stecker · Axialmagnetventil 6 V · Thermostat · Verbrühungsschutz · 2x flexible Anschlussschläuche Clean-Fix S G 3/8″ IG x 400 mm mit Rückflussverhinderer und Vorfilter · Strahlregler und BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Aufbauhöhe gesamt: 153mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 130mm· Auslauftyp: gegossen· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: EB· Thermostatisch: Ja· Vorsprung Ablauf: 130mm
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtisch armatur sensor schell, selbstschluss-waschtischbatterie, sensor waschtisch armatur, 011083006801, Armatur, Batterie, Elektronikbatterie, Elektronik-Standbatterie, Infrarot-Batterie, Sensor-Armatur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 499,88*
€ 569,17*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 526,93*
€ 598,36*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 555,73*
€ 635,11*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 556,97*
€ 636,27*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 559,07*
€ 637,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 636,27*
€ 757,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,91*
€ 743,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,38*
€ 720,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 588,64*
€ 700,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 556,97*
€ 662,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
012360699
ab € 217,84*
Ähnlich
Schell
012970699
ab € 354,93*
Ähnlich
Schell
002330699
ab € 453,38*
Ähnlich
Schell
002320699
ab € 491,37*
Ähnlich
Schell
002350699
ab € 495,03*
Ähnlich
Schell
015920699
ab € 92,97*
Ähnlich
Schell
015910699
ab € 94,60*
Ähnlich
Schell
015930699
ab € 91,30*
Ähnlich
Schell
297070099
ab € 147,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.