Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Aufputzspülkasten BAU KERAMIK Anschluss seitlich alp-we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 39437000 Grohe Aufsatzspülkasten BAU KERAMIK Anschluss seitlich awe
GROHE 39437000 Grohe Aufsatzspülkasten BAU KERAMIK Anschluss seitlich awe
GROHE 39437000 Grohe Aufsatzspülkasten BAU KERAMIK Anschluss seitlich awe
Artikel-Nr.:
     1498-6000519678
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     39437000
EAN/GTIN:
     4005176406348
Suchbegriffe:
Aufputzspülkasten
Eck-Spülkasten
Eckspülkasten
Spülkasten
mit Innengarnitur Dual Flush · aus SanitärkeramikWeitere technische Eigenschaften:· Abmessung Anschluss Leitungswasser: 3/8 Zoll· Anschluss Leitungswasser: Außengewinde· Einstellbare Spülwassermenge: Ja· Farbe (1): weiß· Geeignet für Handbedienung: Ja· Geeignet für Pneumatikbedienung: Nein· Mit Spülbogen: Nein· Montageposition des Spülkastens: tief· Spülung: zwei Mengen· Spülvolumen: 3l· Wasseranschluss links: Ja· Wasseranschluss rechts: Ja· Wasseranschluss unten: Nein
Weitere Suchbegriffe: eckspülkasten weiß, eck spülkasten, grohe spülkasten, 01014450250101, Aufsatzspülkasten, Hochhängespülkasten, Nassbauspülkasten, Standspülkasten, UP-Spülkasten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 95,13*
1
€ 5,95*
ab € 74,68*
€ 95,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 75,42*
€ 96,46*
15 Tage
unbekannt
1
€ 52,95*
ab € 80,46*
€ 103,02*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 114,51*
€ 142,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,22*
€ 169,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,21*
€ 168,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,63*
€ 162,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,78*
€ 159,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
39436000
ab € 73,63*
Ähnlich
Grohe
39333000
ab € 140,27*
Ähnlich
Grohe
39332000
ab € 140,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.