Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Armaturenkombi DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 41190000 Grohe Armaturenkombination 41190, 1/2Zoll chrom
GROHE 41190000 Grohe Armaturenkombination 41190, 1/2Zoll chrom
GROHE 41190000 Grohe Armaturenkombination 41190, 1/2Zoll chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000503364
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     41190000
EAN/GTIN:
     4005176280153
Suchbegriffe:
Fettkammer-Oberteil
Fettkammeroberteil
fettkammer-oberteil dn15
fettkammer oberteil
Wandmontage · Schrägsitzausführung · mit Sicherungseinrichtung Typ HD (Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer) · Fettkammer-Oberteile 1/2″ für den absperrbaren Schlauchanschluss · eigensicher gegen Rückfließen · StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Material Hahn: Messing· Mit Auslauf: Nein· Mit Belüfter: Ja· Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein· Mit Griff: Ja· Montageart: Wand· Mundstück Wasserhahn: mit Schlauchanschluss· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Volumenstromklasse: C· Vorsprung Ablauf: 28mm· Max. Vorlauftemperatur: 70· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 28l/min
Weitere Suchbegriffe: 0201400009, Waschmaschinenanschluss, WASFG10VC, WASFG15VC, WASFGVC
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 20,35*
€ 27,86*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 20,99*
€ 28,78*
6 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 23,83*
€ 32,40*
Lager 1498
2
1
€ 5,50*
ab € 25,44*
€ 34,05*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,46*
€ 34,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,29*
€ 38,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,44*
€ 30,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Grohe
41154000
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.