| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000500747 Herst.-Nr.: 13138000 EAN/GTIN: 4005176234958 |
| |
|
| | |
| StarLight OberflächeWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: sonstige· Aufbauhöhe gesamt: 66mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 0mm· Ausführung: gegossen· Auslass drehbar: Nein· Drehbarer Auslauf: Ja· Form: gerade· Grundfarbe: Chrom· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Werkstoff: Messing |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ablaufarmatur, 011932500000177, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf, Wanneneinlauf |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 127,97* | € 157,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 132,62* | € 162,50* | | | | | 42 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 159,08* | € 192,51* | | | | Lager 1498 | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,73* | € 200,40* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,68* | € 201,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|