Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hautreinigung Estesol® SHOWER 250ml Flasche


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Estesol hair & body [STOKO® HAIR & BODY] 2-in-1-Duschgel, 250-ml-Flasche
Estesol hair & body [STOKO® HAIR & BODY] 2-in-1-Duschgel, 250-ml-Flasche
Estesol hair & body [STOKO® HAIR & BODY] 2-in-1-Duschgel, 250-ml-Flasche Logo
STOKO® Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4707020061
Hersteller:
     SC Johnson
Herst.-Nr.:
     33366
EAN/GTIN:
     4016208333655
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Duschbad
Duschgel
Duschschaum
Duschöl
flüssiger Hautreiniger für leichte Verschmutzungen · für empfindliche Haut geeignet · 2-in-1 Duschgel für Körper und Haar · mit einem der mildesten Konservierungsmittel formuliert · optimal für die häufige Anwendung · Reinigungsgrad 2 · Anwendung: Duschgel für die GanzkörperreinigungWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: für Haut und Haar· Eigenschaft: flüssig mit Conditioner· Reinigungsbereich: leichte Verschmutzung
Weitere Informationen:
Gebinde:
Flasche
Inhalt:
250 ml
Marke:
SC JOHNSON PROFESSIONAL
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Pflegedusche, Haarschampoo, Haarshampoo, Haarwäsche, Shampoo (Haarpflege), duschgel 250ml, duschbad, deb duschgel, Hautreiniger, Hautreinigung, Reiniger, Reinigung, Waschzubehör
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,67*
€ 4,57*
1 Tag
140
1
pro Flasche
€ 6,80*
ab € 3,31*
€ 4,90*
1 Tag
285
15
pro Flasche
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,11*
3 Tage
200
1
pro Flasche
€ 5,59*
ab € 3,55*
€ 5,24*
Lager 1498
285
1
pro Flasche
€ 6,95*
ab € 3,65*
€ 5,38*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 5,38*
€ 6,40
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 4,77*
€ 5,68
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 4,69*
€ 5,58
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 4,36*
€ 5,19
pro Flasche
ab 7500 Flaschen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Flasche
1 Flasche enthält 250 Milliliter (ab € 0,0146* pro Milliliter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Evonik Industries
29123
ab € 14,38667*
Ähnlich
PROMAT
4000386565
ab € 1,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.