Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-CUBE 5.5-10-270 K Z 10bar 705l/min 400 V,50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4688136034
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2098517
EAN/GTIN:
     4036351328919
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
koaxial-Schraubenverdichter mit wartungsfreiem, patentiertem Direktantrieb · elektronische Steuerung EasyTRONIC Micro II · optimiertes Kühlsystem · integrierter Kältetrockner · Kontrolle der Drehrichtung des Motors über Phasenfolgerelais · Bedienfeld und zeitgesteuerter Kondensatableiter · Stern-Dreieck-Schaltung · anschlussfertig mit allen Armaturen · Druckluftbehälter 270 Liter, innen und außen feuerverzinkt, 15 Jahre Garantie auf den Behälter gegen DurchrostungWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe: 1200mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
AIRCRAFT
Liefermenge:
705 l/min
Motorleistung:
5,5 kW
Schalldruckpegel:
68 dB(A)
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
211 kg
Breite:
600 mm
Steckertyp:
Kein Stecker
Höhe:
1500 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.864,02*
€ 7.057,66*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.870,96*
€ 7.064,51*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.925,22*
€ 7.118,59*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.064,51*
€ 8.406,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.027,53*
€ 8.362,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.901,77*
€ 8.213,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.870,96*
€ 8.176,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.