Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor A-K-MAX 7,5-10 (IE3) 10bar 1050l/min 400 V,50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4688136033
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2095404,2
EAN/GTIN:
     4036351331728
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
direktgekuppelter, elektronisch gesteuerter, sehr leiser, für den Dauerbetrieb ausgelegter Schraubenverdichter · innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3\" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle · Drehrichtungskontrolle · Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft · Öl-Wärmetauscher · Stern-Dreieck SchaltungWeitere technische Eigenschaften:· Tiefe: 680mm· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Betriebsdruck:
10 bar
Marke:
AIRCRAFT
Liefermenge:
1050 l/min
Motorleistung:
7,5 kW
Schalldruckpegel:
62 dB(A)
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
165 kg
Breite:
830 mm
Steckertyp:
Kein Stecker
Höhe:
850 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.339,26*
€ 5.583,71*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.391,37*
€ 5.636,37*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.583,71*
€ 6.644,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.526,39*
€ 6.576,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.391,55*
€ 6.415,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.339,26*
€ 6.353,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.