Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine DP 26-F MK3 S235JR:25mm OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683436026
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020625F
EAN/GTIN:
     4030635042515
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
schwere Ausführung der gesamten Maschine · hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign · Industriemotor · separater Not-Halt-Schlagschalter · Bohrtiefenanschlag · LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne · Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Sicherheitselektrik in 24 V GleichspannungWeitere technische Eigenschaften:· Breite: 406mm· Länge: 748mm· Ausladung: 209mm· Höhe: 1724mm· Motorleistung: 0,75kW· Netzspannung: 400 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bohrleistung:
25 (S235JR) mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Dauerbohrleistung:
20 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK3
Spindelhub:
95 mm
Stufenanzahl:
12
Spindeldrehzahl:
200-2440 min-¹
Säulen-Ø:
80 mm
Aufspannfläche:
308 x 308 mm
Gewicht:
105 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.211,00*
€ 1.284,19*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.215,16*
€ 1.288,47*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.256,66*
€ 1.328,15*
6 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.259,55*
€ 1.331,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.443,38*
€ 1.512,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.512,17*
€ 1.799,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.483,26*
€ 1.765,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.453,35*
€ 1.729,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.443,38*
€ 1.717,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.