Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine DP 26T 400V 25mm MK3 200-2400min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4683436023
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020625T
EAN/GTIN:
     4030635042508
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Motor in Industriequalität · neues Spindeldesign für leiseren Lauf · Bohrtiefenanschlag · Not-Halt-Schlagschalter · LED-Maschinenleuchte · Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter · Präzisions-Spindelbohrung · präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten 14 mm und umlaufender Kühlwasserrinne · gut lesbares digitales Display für die Anzeige von Drehzahl, Tiefenanzeige und Nullpunkt · Riemenspannung über ExzenterWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 105kg· Säulen-Ø: 80mm· Aufspannfläche: 308 x 308mm· T-Nutengröße: 12mm· Motorleistung: 0,75kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
DP 26T 400V
Breite:
406 mm
Länge:
748 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
OPTI-DRILL
Höhe:
1025 mm
Bohrleistung:
25 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
20 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK3
Spindelhub:
95 mm
Ausladung:
209 mm
Stufenanzahl:
12
Spindeldrehzahl:
200-2400 min-¹
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
1
€ 52,95*
ab € 1.194,73*
€ 1.239,05*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.198,58*
€ 1.244,27*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.239,08*
€ 1.284,17*
5 Tage
10
Frei Haus
ab € 1.244,81*
€ 1.287,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.415,88*
€ 1.470,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.470,85*
€ 1.750,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.463,48*
€ 1.741,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.437,95*
€ 1.711,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.422,82*
€ 1.693,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.415,88*
€ 1.684,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.