Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formatkreissäge SC 2 classic 0-100mm 4,0 kW 4000min-¹ 315x30mm HOLZKRAFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4682336000
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5504215
EAN/GTIN:
     4036351042020
Suchbegriffe:
Formatkreissäge
stürmer formatkreissäge
formatkreissäge
stark verrippter Grauguss Arbeitstisch · Untergestell Stahl geschweißt · Schnittebene direkt neben dem Schiebschlitten · Sägeaggregat direkt am Gußtisch befestigt für garantierte Präzision und LaufruheWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Schnitthöhe 90°:
0-100 mm
Steckertyp:
CEE
Marke:
HOLZKRAFT
Schnitthöhe 45°:
0-79 mm
Motorleistung:
4,0 kW
Leerlaufdrehzahl:
4000 min-¹
Sägeblattabmessung:
315 x 30 mm
Tischgröße:
1020 x 325 mm
Netzspannung:
400 V / 50 Hz
Gewicht:
295 kg
Stellfläche:
3860 x 2750 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Formatkreissägen, Präzisionskreissäge, Tischkreissägen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.594,19*
€ 3.716,94*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.612,61*
€ 3.887,04*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.781,75*
€ 3.906,06*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.897,08*
€ 4.022,13*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.248,68*
€ 5.379,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.379,09*
€ 6.401,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.326,19*
€ 6.338,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.255,28*
€ 6.253,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.248,68*
€ 6.245,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.