Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandfeile Trinoxflex FBE 8-4 140 800 W 4-9/4-30x533mm 3-8 m/s FLEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4681628017
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     453455
EAN/GTIN:
     4030293201071
Suchbegriffe:
Bandfeilmaschine
Elektrofeile
Elektronikfeile
Fingerfeile
Drehzahlvorwahl, Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Wiederanlaufsperre, Überlastschutz und Temperaturüberwachung · VE-Elektronik für stufenlose Vorwahl der Bandgeschwindigkeit · Werkzeugvorsatz mit Schnellkupplung · Schleifkopf um 140° schwenkbarWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 2,6kg· Netzspannung: 230 V / 50 Hz· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Bandabmessung:
4-9/4-30 x 533 mm
Bandgeschwindigkeit:
3-8 m/s
Nennaufnahmeleistung:
800 W
Steckertyp:
F
Marke:
FLEX
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,92*
€ 430,40*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,13*
€ 439,60*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 421,35*
€ 475,07*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 438,27*
€ 490,43*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 439,22*
€ 492,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,43*
€ 583,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,57*
€ 576,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 457,32*
€ 544,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 446,32*
€ 531,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,27*
€ 521,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
256.525
ab € 54,31*
Zubehör
FLEX
256.532
ab € 54,29*
Zubehör
FLEX
258.888
ab € 67,55*
Zubehör
FLEX
459.577
ab € 154,11*
Zubehör
FLEX
459.585
ab € 279,49*
Zubehör
FLEX
459.593
ab € 224,28*
Zubehör
FLEX
459607
ab € 94,36*
Zubehör
FLEX
436623
ab € 15,93*
Zubehör
FLEX
457337
ab € 12,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.