Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Druckluftsteckverbinder
>
Artikel
L-Steckverschraubung Bl.Ser.AG G 1/8 Zoll SW 14mm m.O-Ring,drehb.zyl.8mm RIEGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 1498
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1498-4588880196
Hersteller:
Riegler
Herst.-Nr.:
109263
EAN/GTIN:
4047322023252
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Blaue Serie · einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und KupferrohrenWeitere technische Eigenschaften:· L2: 22mm· L1: 22,5mm
Weitere Informationen:
Schlauch-Außen-Ø:
8 mm
SW:
14 mm
Gewindeart:
zylindrisch
empfohlener Schlauch:
PU oder PA (Nylon)
Temperaturbereich:
-20 bis +80 °C
Außengewinde mm:
9,73 mm
Arbeitsdruck max.:
15 bar
Marke:
RIEGLER
Ausführung:
mit O-Ring, drehbar
Material:
Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Außengewinde:
G 1/8 ″
Gefahrstoff:
k.A.
... >
Druckluftarmaturen
>
Verschraubungen
>
L-Steckverschraubung RIEGLER
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Druckluftschwenkverschraubung
,
Schwenkverschraubung
,
Schwenkverschraubung Druckluft
,
T-Schwenkverschraubung
,
Winkelschwenkverbindung
,
Winkelschwenkverschraubung Pneumatik
,
riegler l-steckverbinder pneumatik
,
druckluftschwenkverschraubung g1/8
,
schwenkverschraubung
,
125.018-8
,
Blaue Serie
,
L-Verschraubungen
,
Steckverschraubungen
,
Verbinder
,
Verschraubungen
,
Winkeleinschraubverschraubungen
Angebote
(30)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
2 Tage
240
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,95*
€ 1,27*
Lager 1690
4 Tage
180
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,94*
€ 1,27*
Lager 2478
2 Tage
240
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,91*
€ 1,31*
Lager 8670
2 Tage
10
10
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,99*
€ 1,34*
Lager 260
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,95*
€ 1,41*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 12,70* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 1498
Versand:
Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1498
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 3 - 10 mm
Riegler
LW3-10
ab € 1,70*
Zubehör
Lösewerkzeug, Schnellsteckverb. für Schlauch-Außen-Ø 4 - 14 mm
Riegler
LW4-14
ab € 1,73*
Zubehör
Schalldämpfer mit Stecknippel, »Blaue Serie«, Stecknippel 8
Riegler
566.008
ab € 1,44*
Zubehör
Sicherungsring »speedfit« für Rohr Außen-ø 8 mm, rot, POM
Riegler
91.008
ab € 0,21*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 10/8
Riegler
179.1008
ab € 0,80*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 12/8
Riegler
179.1208
ab € 0,86*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 8/4
Riegler
179.0804
ab € 0,60*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, reduzierend, Stecknippel 8/6
Riegler
179.0806
ab € 0,64*
Zubehör
Stecknippel »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Riegler
178.008
ab € 0,60*
Zubehör
Verschlussstecker »Blaue Serie«, Stecknippel 8 mm
Riegler
144.008
ab € 0,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen