Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gebläseschl.TIMBERDUC® PUR 531 AS ID 110mm AD 118,00mm 4mm L.5m Rl.NORRES


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400803
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     53101100000-5
EAN/GTIN:
     4049645320568
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Anwendungen: Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebelabsaugung, explosionsgefährdeter Bereich, Holzstaubabsaugung, Holzspäne : Möbelproduktion, Sägewerk, CNC-Maschine, CNC-Bearbeitungszentrum (besonders für sich schnell bewegende), Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: leichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 4:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstandund Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: gegen aggressive Hölzer und Holzschutzmittel beständiges, permanent-antistatisches Premium Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C, kurzzeitig bis 125 °CLiefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 63,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
110 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch
Außen-Ø:
118,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,22 bar
Überdruck:
0,220 bar
Unterdruck:
0,050 bar
Gewicht:
0,57 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
5
pro Meter
€ 7,95*
ab € 15,846*
€ 19,926*
21 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
Frei Haus
ab € 63,40*
€ 93,74*
5 Tage
5
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 89,75*
€ 108,78*
Lager 1498
5
1
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 93,41*
€ 113,28*
1 Tag
5
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 93,89*
€ 113,67*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 113,28*
€ 134,8032
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 109,75*
€ 130,6025
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 103,24*
€ 122,8556
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 102,56*
€ 122,0464
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 100,69*
€ 119,8211
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 93,41*
€ 111,1579
pro Rolle
1 Rolle enthält 5 Meter (ab € 18,682* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.