Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug- u.Gebläseschlauch PROTAPE® PUR 301 AS ID 40mm AD 48,00mm 4mm L.5m NORRES


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4501400769
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     30100400000-5
EAN/GTIN:
     4049645049292
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Abluftschlauch
Absaugschlauch
Gebläseschlauch
Anwendungen: flexibler Schlauch für Gase, abrasive Stäube, Pulver, Fasern, Absaug-, Entstaubungs- und Filteranlage, Ölnebel-, Farbdampf- und Chemiedampfabsaugung, Absaugarm, Gaspendelschlauch an Verladearm, explosionsgefährdeter Bereich, Tierstallbelüftung, Bus, Wohnwagen, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung, Reinraumbelüftung, Halbleiterfertigungsmaschine, Faltenbalg, KompensatorEigenschaften: superleichte Ausführung, hochflexibel + stauchbar 3:1, abriebfest, mikrobenfest, gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, schwerentflammbar nach: DIN 4102-B1, schwerentflammbar nach: UL94-HB, Wandung permanent antistatisch: Durchgangswiderstand und Oberflächenwiderstand Konstruktion: 1. in der Wandung eingebetteter Federstahldraht, 2. Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR ® ), 3. Wandstärke ca. 0,4 mmTemperaturbereich: -40 °C bis 90 °C (kurzzeitig bis 125 °C)Liefervarianten: weitere Ausführungen, Abmessungen und Längen auf Anfrage lieferbarWeitere technische Eigenschaften:· Biegeradius: 28,00mm· Aggregatzustand: Gasförmig· ÜberdruckDIN 26057(50% Dehnung)(bar): 0,600 (1,77)· UnterdruckDIN 26057(Axial fixiert)(bar): 0,235 (0,66)
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
40 mm
Anwendungszweck:
Absaug- und Gebläse- und Förderschlauch / Abrasive Medien
Außen-Ø:
48,00 mm
Wandstärke:
4 mm
Betriebsdruck:
,6 bar
Unterdruck:
0,235 bar
Gewicht:
0,23 kg/m
Länge:
5 m
Marke:
NORRES
Temperaturbereich:
-40 bis +90 (kurzz. bis +125) °C
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
76
5
€ 7,95*
ab € 4,962*
€ 6,482*
5 Tage
115
5
€ 5,99*
ab € 6,13*
€ 7,91*
Lager 1498
115
5
€ 5,50*
ab € 6,35*
€ 8,21*
1 Tag
115
10
Frei Haus
ab € 6,31*
€ 8,76*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 6,77*
€ 9,74*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 8,21*
€ 9,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,77*
€ 9,25
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,38*
€ 8,78
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 6,35*
€ 7,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Mindestbestellmenge: 5 Meter ( entspricht € 41,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.