Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblatt FP 77 K T-ACT K.80 f.HO/Metall Korund KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifblatt FP 77 K T-ACT K.80 f.HO/Metall Korund KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-4300200225
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     140608
EAN/GTIN:
     4014855061952
Suchbegriffe:
Metall-Schleifstreifen
Metall-Schwingschleifblatt
Schleifstreifen
Schwingschleifblatt
Korund · hohe Zerspanungsleistung · homogenes Schliffbild · kletthaftendWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Breite: 70mm· Länge: 125mm· Nutzungsart: Schwingschleifer, Handklotz· Streuart: halboffen· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Körnung:
80
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Korund
Werkstoffeignung Lack:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: schleifstreifen p80, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,29*
€ 0,3451
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.