Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse Type II D.12mm z.Räumnadeln L.46mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbuchse Type II D.12mm z.Räumnadeln L.46mm
Artikel-Nr.:
     1498-4118975122
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R22212
EAN/GTIN:
     4046368222124
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
führungsbuchse
für Räumnadeln · aus Stahl · Bohrungstoleranz H7 · Buchsen bis Type III besitzen einen BundBuchsen ab Type IV besitzen keinen BundWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· passend zu: Räumnadeln
Weitere Informationen:
Ø:
12 mm
Type:
II
Länge:
46 mm
Weitere Suchbegriffe: Führungsbuchsen, Räumnadel, Räumnadelzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,77*
€ 34,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.