Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Führungsbuchse Type I D.10mm z.Räumnadeln L.32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Führungsbuchse Type I D.10mm z.Räumnadeln L.32mm
Artikel-Nr.:
     1498-4118975101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R22110
EAN/GTIN:
     4046368221103
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
führungsbuchse
für Räumnadeln · aus Stahl · Bohrungstoleranz H7 · Buchsen bis Type III besitzen einen BundBuchsen ab Type IV besitzen keinen BundWeitere technische Eigenschaften:· Material: Stahl· passend zu: Räumnadeln
Weitere Informationen:
Ø:
10 mm
Type:
I
Länge:
32 mm
Weitere Suchbegriffe: Führungsbuchsen, Räumnadel, Räumnadelzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,22*
€ 39,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.