| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4118970042 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: R11204 EAN/GTIN: 4046368112043 |
| |
|
| | |
| aus HSS · zum schnellen und rationellen Herstellen von maßhaltigen genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9 · präzise gefertigt mit Hinterschliff · geeignet zur Bearbeitung von Stahl, Gußeisen, Messing und Aluminium · Lieferung erfolgt komplett mit Einlagen (z. B. bei 3 Hüben mit 2 Einlagen) · einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen · Räumnadeln mit der Rückenbreite Type I passen zu Buchsen der Type I, Nadeln II zu Buchse II etc.Weitere technische Eigenschaften:· Räumkraft: 5,2kN· Einlagen: 1St.· Bohrung: 11-19mm· Type: II· Schneidstoff: HSS Weitere Informationen: | | für Passkeil: | 4 x 4 mm | Räumlänge: | 8-43 mm | Durchgang: | 2 St. | Länge: | 178 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Keilnuträumnadeln, Räumnadel, Räumnadeln |
| | |
| |