Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN 338 Typ W D.1,1mm HSS profilgeschl.Zyl.schaft 5xD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802368
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0065100110100
EAN/GTIN:
     9002740149767
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
HSS · DIN 338 · Typ W · Spitzenwinkel 130 ° · Zylinderschaft · rechtsschneidend · Kurzdrallbohrer für weiche, zähe und langspanende Werkstoffe wie Aluminium, Alu- und Magnesiumlegierungen, weiche Thermoplaste usw.Weitere technische Eigenschaften:· Qualität: profilgeschliffen· Vorschub in Al Knetleg.: 0,03mm/U
Weitere Informationen:
Nenn-Ø:
1,1 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Spirallänge:
14 mm
Schaftausführung:
Zylinderschaft
Spitzenwinkel:
130 °
Typ:
W
Norm:
DIN 338
Schneidstoff:
HSS
Bohrtiefe:
5xD
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ w, din 338, din 338 1,1mm, Bohrer, Metallbohrer, Metallspiralbohrer, Spiralbohrer, Stahlbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.