Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundprofilfräser DIN 856 D.63mm B.5mm HSS Z.12 konvex


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4117802104
Hersteller:
     Alpen-Maykestag
Herst.-Nr.:
     0331300250100
EAN/GTIN:
     9002740736042
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbrund-Profilfräser
Halbrundfräser
halbrund profilfräser
HSS · DIN 856 · konvexer Halbrundfräser zum Fräsen von halbrunden Nuten, in Bau-, Einsatz- und Vergütungsstahl Weitere technische Eigenschaften: · Bohrungs-Ø d2: 22mm · Breite b: 5mm · Nenn-Ø d1: 63mm
Weitere Informationen:
Radius:
2,5 mm
Schneidenanzahl:
12
Breite:
5 mm
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
63 mm
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Form:
konvex
Norm:
DIN 856
Schneidstoff:
HSS
Radius h11:
2,5 mm
Marke:
MAYKESTAG
Weitere Suchbegriffe: Fräser, Fräswerkzeug, Halbrundprofilfräser, HSS, konvex, Profilfräser, Radiusfräser, Schaftfräser
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 69,90*
€ 88,69*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,26*
€ 89,02*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,18*
€ 95,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,42*
€ 104,57*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,82*
€ 97,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,90*
€ 83,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.