Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle DIN 212 Form D D.18,01mm HSS-Co


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4113310685
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1132701801
EAN/GTIN:
     4045053064773
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
Präzisionsausführung · HSS-Co · DIN 212 · Form D · 1/100 mm steigend · rechtsschneidend · drallgenutet · mit Zylinderschaft · Toleranz 0/+ 0,005Weitere technische Eigenschaften:· Form: D
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Norm:
DIN 212
Werkstoffeignung NE-Metalle:
bedingt geeignet
Schneidstoff:
HSS-Co
Nenn-Ø:
18,01 mm
Gesamtlänge:
182 mm
Schneidenlänge:
56 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaft-Ø:
16 mm
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Nut:
drallgenutet
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212 18 mm, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,23*
€ 80,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,40*
€ 73,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.