Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischbohrmaschine D 23 Pro 230V 25mm MK2 200-2440min-¹ OPTI-DRILL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000894215
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3003015
EAN/GTIN:
     4030635038297
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine
Keilriemenantrieb über Aluminium-Riemenscheiben (Abdeckung mit Sicherheitsschalter) · Not-Halt-Schlagschalter · Sicherheitsschalter nach IP 54 · Bohrtiefenanschlag · Bohrtisch ± 45° neigbar · Höhen- über Zahnstange verstellbarer Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten und umlaufender Kühlwasserrinne · Präzisions-Spindelbohrung · sehr hohe Rundlaufgenauigkeit · Bohrspindel mit Präzisionskugellagern · höhenverstellbare Schutzscheibe mit Sicherheitsschalter · Ausführung 400 V zusätzlich mit Rechts-/LinkslaufWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 58kg· Säulen-Ø: 73mm· Aufspannfläche: 280 x 245mm· T-Nutengröße: 12mm· Motorleistung: 0,75kW· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
D 23 Pro 230V
Breite:
330 mm
Länge:
615 mm
Steckertyp:
E+F
Marke:
OPTI-DRILL
Höhe:
1015 mm
Bohrleistung:
25 (S235JR) mm
Dauerbohrleistung:
20 (S235JR) mm
Spindelaufnahme:
MK2
Spindelhub:
80 mm
Ausladung:
180 mm
Stufenanzahl:
12
Spindeldrehzahl:
200-2440 min-¹
Netzspannung:
230 V / 50 Hz
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 683,25*
€ 720,24*
2 Tage
11
€ 52,95*
ab € 687,27*
€ 720,25*
3 Tage
9
Frei Haus
ab € 706,75*
€ 742,57*
5 Tage
24
€ 6,90*
ab € 646,60*
€ 748,85*
Lager 1498
13
Frei Haus
ab € 715,45*
€ 751,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 751,58*
€ 894,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,63*
€ 888,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,18*
€ 871,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 722,67*
€ 859,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,45*
€ 851,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.