Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.STA PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windeisen DIN 1814 Gr.1 verstellb.STA PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000867854
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867854
EAN/GTIN:
     4015448555438
Suchbegriffe:
Windeisen
Verstellbares Windeisen
Windeisen verstellbar
windeisen größe 1
verstellbar · DIN 1814 · mit einem einschraubbaren Griff zur Aufnahme von Gewindebohrern und Reibahlen, mit gehärteten SpannbackenWeitere technische Eigenschaften:· Ausführung: verstellbar· Norm: DIN 1814
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Größe:
1
für Vierkant DIN 10:
2,0 - 6,3 mm
für M:
1 - 10
für BSW:
1/16 - 3/8 ″
für G:
- 1/8 ″
Gesamtlänge:
180 mm
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: windeisen, Verstellbare Windeisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.