Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrerset DIN 371/376 C M3-M12 14tlg.HSS Ku.-Kass.PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867538
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000867538
EAN/GTIN:
     4015448506690
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
gewindebohrer satz m3
M3 - M12 · bestehend aus:je 1 Stück MGB, HSS-Co, DIN 371 M3/ M4/ M5/ M6/ M8/ M10 DIN 376 M12je 1 Stück Spibo 2,5/ 3,3/ 4,2/ 5,0/ 6,8/ 8,5/ 10,2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 14 teilig· Norm: DIN 371/376· Schneidstoff: HSS· Ausführung Spiralbohrer: DIN 338, HSS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Form C 35° RSP für Sacklochgewinde
für Gewinde:
M3-M12
Form:
C
Verpackung:
Kunststoffkassette
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: gewindebohrer satz, gewindebohrer-sortiment 14teilig, Gewindebohrer, Gewindebohrersatz, Gewindebohrersätze, Gewindeschneidzeugesatz, Gewinde-Schneidzeugesatz, Maschinengewindebohrer, Maschinengewindebohrer-Satz, Maschinengewindebohrersätze, Tap-Set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,06*
€ 108,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,48*
€ 88,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.