Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinengewindebohrer DIN 371B M4x0,7mm HSS-Co 6H PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000867244
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000867244
EAN/GTIN:
     4015448418122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
HSS-Co · Form B · geradegenutet · Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · DIN 13 Blatt 1 · Toleranzfeld ISO2 (6H) · mit Schälanschnitt für Durchgangsgewinde · für Stähle bis ca. 900 N/mm² Festigkeit Weitere technische Eigenschaften: · Schaft-Ø: 4,5mm
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 371
Gewinde-Nenn-Ø:
M4
Steigung:
0,7 mm
Gesamtlänge:
63 mm
Gewindelänge:
12 mm
Vierkant:
3,4 mm
Kernloch-Ø:
3,3 mm
Form:
B
Toleranzfeld:
6H
Schneidstoff:
HSS-Co
Gewindeart:
M
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2009
1
€ 5,49*
ab € 4,21*
€ 6,39*
4 Tage
1674
1
€ 5,99*
ab € 4,37*
€ 6,43*
2 Tage
1570
1
€ 5,59*
ab € 4,57*
€ 6,56*
2 Tage
2243
1
€ 6,80*
ab € 4,57*
€ 6,59*
Lager 1498
2243
1
€ 6,95*
ab € 5,38*
€ 7,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867250
ab € 6,92*
Ähnlich
PROMAT
4000867243
ab € 4,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867245
ab € 4,49*
Ähnlich
PROMAT
4000867246
ab € 4,66*
Ähnlich
PROMAT
4000867248
ab € 5,25*
Ähnlich
PROMAT
4000867263
ab € 3,94*
Ähnlich
PROMAT
4000867239
ab € 24,31*
Ähnlich
PROMAT
4000867241
ab € 26,14*
Ähnlich
PROMAT
4000867242
ab € 28,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.