Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.500mm Spezialstahl Q.46,5 x 10mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-4000858396
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000858396
EAN/GTIN:
     4015448489139
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal 500 mm
haarlineal
aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiertWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Querschnitt:
46 x 10 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 874/00
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,62*
€ 88,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,83*
€ 84,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.