Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GALAXY Grip Multifit 150mm K.100 f.HO/Metall/Lack/Ku.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-4000845341
Hersteller:
     Mirka
Herst.-Nr.:
     FY6M105010
EAN/GTIN:
     6416868553758
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Keramik/Korund · Premium Folienschleifscheibe für die Holz-, Metall-, Lack- und Kunststoffbearbeitung · hohe Standzeit · aggessive Schleifleistung · hohe Kantenstabilität
Weitere Informationen:
Ø:
150 mm
Absauglöcher Ø:
4 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Kunststoff:
sehr gut geeignet
Marke:
MIRKA
Körnung:
100
Lochanzahl:
72
Werkstoffeignung INOX:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Aluminium:
bedingt geeignet
Werkstoffeignung Guss:
bedingt geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall / Lack / Kunststoff
Werkstoffeignung Stahl:
bedingt geeignet
Material:
Keramik/Korund
Weitere Suchbegriffe: Lack-Exzenterschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, exzenter-schleifscheibe 150mm, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe mirka, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,43*
€ 0,61*
Lager 1498
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 21,35*
€ 29,57*
25 Tage
nicht lagernd
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 29,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Paket
€ 5,99*
ab € 22,27*
€ 29,98*
4 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 6,90*
ab € 23,94*
€ 34,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,57*
€ 35,1883
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 23,78*
€ 28,2982
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 22,56*
€ 26,8464
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,427* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mirka
FY6M105022
ab € 0,4824*
Ähnlich
Mirka
FY6M105040
ab € 28,71*
Ähnlich
Mirka
FY6M105060
ab € 24,81*
Ähnlich
Mirka
FY6M105092
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105012
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105093
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105015
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105094
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105018
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105095
ab € 0,51*
Ähnlich
Mirka
FY6M105025
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105032
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105041
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105051
ab € 0,43*
Ähnlich
Mirka
FY6M105061
ab € 0,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.