Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifstift STEEL D16xH45mm 6mm Edelkorund 46 KE PROMAT


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000843533
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000843533
EAN/GTIN:
     4015448784555
Suchbegriffe:
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
schleifstifte edelkorund
Für die Bearbeitung von Stahl und Stahlguss · zum Schleifen von Formteilen und das Beschleifen von Schweißnähten geeignet
Weitere Informationen:
Form:
Form
Höhe:
Höhe mm
Marke:
Marke
Körnung:
Körnung
Schaft-Ø:
Schaft-Ø mm
max. Drehzahl:
max. Drehzahl min-¹
Werkstoffeignung INOX:
Werkstoffeignung INOX
Werkstoffeignung Guss:
Werkstoffeignung Guss
Werkstoffeignung Stahl:
Werkstoffeignung Stahl
Material:
Material
Ø:
Ø mm
Weitere Suchbegriffe: schleifstift, Schleifstifte, Schleifstifte-Satz, Schleifstifte-Sätze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 28,33*
€ 38,11*
1 Tag
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 27,96*
€ 39,72*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 38,11*
€ 45,3509
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 37,38*
€ 44,4822
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 35,11*
€ 41,7809
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 34,45*
€ 40,9955
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 33,09*
€ 39,3771
pro Kartonage
ab 3000 Kartonagen
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 2,833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.