Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe PS 21 FK 115mm K.120 f.INOX/STA/Metall ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftschleifscheibe PS 21 FK 115mm K.120 f.INOX/STA/Metall ZK KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-4000841754
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     249327
EAN/GTIN:
     4014855081950
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund · optimal für den Edelstahlgrob- und Finishschliff · lange Standzeit · kletthaftendWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Nutzungsart: Exzenterschleifer, Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
120
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX / Stahl / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe 115mm, exzenter schleifscheibe, exzenterschleifblatt klingspor, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,374*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,494*
€ 0,58786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,464*
€ 0,55216
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,374*
€ 0,44506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.