Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe PS 21 FK 115mm K.60 f.INOX/STA/Metall ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftschleifscheibe PS 21 FK 115mm K.60 f.INOX/STA/Metall ZK KLINGSPOR
Artikel-Nr.:
     1498-4000841752
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     248808
EAN/GTIN:
     4014855082049
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Zirkonkorund · aggressives Schleifverhalten durch selbstschärfendes Zirkonkorund · optimal für den Edelstahlgrob- und Finishschliff · lange Standzeit · kletthaftendWeitere technische Eigenschaften:· Bindung: Kunstharz· Nutzungsart: Exzenterschleifer, Winkelschleifer· Streuart: dicht· Verpackungsart: Karton
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Körnung:
60
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für INOX / Stahl / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
KLINGSPOR
Material:
Zirkonkorund
Weitere Suchbegriffe: exzenter-schleifscheibe p60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe 115mm, Haftschleifscheiben, Klettschleifscheiben, Schleifscheibe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,458*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,638*
€ 0,75922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,618*
€ 0,73542
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,578*
€ 0,68782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,568*
€ 0,67592
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,548*
€ 0,65212
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,458*
€ 0,54502
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.