Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.120 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftschleifscheibe GLS 5 125mm K.120 f.HO/Metall Korund Lochanzahl 8 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000841749
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000841749
EAN/GTIN:
     4015448489078
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Holz-Exzenterschleifblatt
Korund · universell für alle Schleifvorgänge geeignet · Entfernen von Rost und Farbe · Schleifen von Holz und Metallen · passend zu allen Exzenterschleifern mit 6- oder 8-fach gelochter Aufnahmeplatte · Absauglöcher Ø 10 mm · kletthaftend · Für Elektrowerkzeuge der Fabrikate AEG, Atlas Copco, Black & Decker, Bosch, DeWalt, ELU, Festool, Hitachi, Kress, Makita, Metabo und Skil
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Material:
Korund
Absauglöcher Ø:
10 mm
Werkstoffeignung Lack:
sehr gut geeignet
Werkstoffeignung Holz:
sehr gut geeignet
Körnung:
120
Ausführung:
GLS 5
Lochanzahl:
8
Lochkreis Ø:
65 mm
Werkstoffeignung Guss:
sehr gut geeignet
Einsatzbereich:
für Holz / Metall
Werkstoffeignung Stahl:
sehr gut geeignet
Marke:
PROMAT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,143*
  
Preis gilt ab 187.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,143*
€ 0,17017
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.