| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000841633 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000841633 EAN/GTIN: 4015448409250 |
| |
|
| | |
| Korund · für die Holz- und Metallbearbeitung · Schleiffiber mit dichter Korundbestreuung · Kunstharzbindung · hohe Standzeit · geeignet zum Entrosten, Entzundern und Entgraten in der Metallindustrie · mit Sternloch · Bohrung 22 mm Ø Weitere Informationen: | | Ø: | 115 mm | Körnung: | 60 | max. Drehzahl: | 13200 min-¹ | Bohrung: | 22 mm | Einsatzbereich: | für Holz / Metall | Werkstoffeignung Stahl: | sehr gut geeignet | Marke: | PROMAT | Material: | Korund | Werkstoffeignung Holz: | sehr gut geeignet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Holz-Winkelschleifblatt, Metall-Exzenterschleifblatt, Metall-Winkelschleifblatt, Fiber Scheibe, Fiber-Schleifscheibe, Fiberscheibe, Fiberschleifscheiben, Schleiffiberscheiben, Vulkanfiberscheibe, Winkelschleifblatt, fiberscheiben 115mm korn 60, exzenter schleifscheibe, exzenter-schleifscheibe p60, Fiberscheiben, Fiberschleifscheibe, Schleifscheiben, Vulkanfiberscheiben |
| | |
| |