Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.Spann-T.96mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.140mm Spann-W.200mm geschm.Spann-T.96mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000830292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830292
EAN/GTIN:
     4015448491842
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 17kg· Lochabstand: 145mm· Bohrungs-Ø: 15,0mm· Amboss Größe (axb): 94 x 85mm· Gesamtlänge: 478,5mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
140 mm
Spannweite:
200 mm
Spanntiefe:
96 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallelschraubstock backenbreite 140 mm, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,95*
€ 209,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,13*
€ 207,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,72*
€ 198,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,10*
€ 186,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,38*
€ 169,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.