Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.Spann-T.68mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Parallelschraubstock Backen-B.100mm Spann-W.125mm geschm.Spann-T.68mm PROMAT
Artikel-Nr.:
     1498-4000830290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000830290
EAN/GTIN:
     4015448491828
Suchbegriffe:
Backen Parallelschraubstock
Magnetbacken Parallelschraubstock
Parallel-Schraubstock
Parallelschraubstock
geschmiedet (C-45-Stahl) · absolut paralleles Spannen durch nachstellbare zentrische Führung · Backen und Amboss induktiv gehärtet (HRC 52-58) · extragroßer Amboss für Richt- und Staucharbeiten · Spannbacken extrahoch geformt, dadurch große Spanntiefen möglich · mit Maßskala zur schnellen Voreinstellung der Spannweite · ab Größe 120 mm mit Halterung unter den Spannbacken zur Aufnahme von schwenk- und wechselbaren Rohrspannbacken · Schraubstock nach vorn öffnendWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5,5kg· Lochabstand: 92mm· Bohrungs-Ø: 11,5mm· Amboss Größe (axb): 65 x 60mm· Gesamtlänge: 333mm
Weitere Informationen:
Backenbreite:
100 mm
Spannweite:
125 mm
Spanntiefe:
68 mm
Ausführung:
geschmiedet
Marke:
PROMAT
Weitere Suchbegriffe: Tischschraubstock, parallel-schraubstock backenbreite 100, parallel schraubstock, Parallelschraubstöcke, Schraubstock, Schraubstöcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,58*
€ 131,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,01*
€ 122,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,76*
€ 105,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.